カテゴリ
- 制御機器(8)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- E-Value(1)
- ELPA(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Vesrah(2)
- VSテクノロジー(1)
- エスコ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- セコニック(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- マルツエレック(3)
- レゴエデュケーション(1)
- 日東工器(1)
- 日立(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
「ev07」の検索結果

リベリーノ パール
KIYOHARA(清原)¥279~税込¥307~1袋(12個)ほか6日以内出荷リベリーノ専用のパール(スパイク付き)です。材質パール:ABS樹脂、スパイク:ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)スパイク:2×3取付可能厚(mm)生地:最大約1.5まで洗濯方法洗濯可、ドライクリーニング不可
VS-TEVシリーズ 1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ
VSテクノロジー¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷1.1” 3.45μm 対応 0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ 全域で高テレセン性能維持 可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能適合センサ1.1"マウントC-Mount
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008
ELPA¥949税込¥1,0441個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7BY008
テナント用電灯分電盤 T1EV
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個42日以内出荷テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
塗装一掃 荒目 5枚パック
E-Value¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(150番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
露出プロファイルターゲット
セコニック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で7枚のバッチと、白/黒のバッチの2枚が印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±1/2EVの濃度を確認することができます。(サイズ:280mm×180mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小11枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装定格電圧(V)DC36RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
モータドライバIC(TB6642FTG)評価基板
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TB6642FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6642FTG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6642FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵 TSD/ISD復帰動作の選択可能
モータドライバIC(TB6641FTG)評価基板
マルツエレック¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TB6641FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6641FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6641FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
モータドライバIC(TB6569FTG)評価基板
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TB6569FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6569FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
ディオ系 軽量クラッチアッセン(3枚仕様)
ALBA(アルバ)¥5,298税込¥5,8281セット欠品中余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001~(TA01)ジャイロアップ主な適合車種ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ適合排気量(cc)50
洗濯機用 下部糸くずフィルター
日立¥1,098税込¥1,2081式7日以内出荷2枚入になります。(青いカバー含まれます)適合機種BW-10PV、BW-70LVE7、BW-70MVE8、BW-70PVE9、BW-7GV、BW-7GVE3、BW-7HV、BW-7JV、BW-7KV、BW-7LV、BW-7MV、BW-7PV、BW-80LVE7、BW-80MVE8、BW-80PVE9、BW-8GV、BW-8GVE3、BW-8HV、BW-8JV、BW-8KV、BW-8LV、BW-8MV、BW-8PV、BW-90MVE8、BW-90PVE9、BW-9LV、BW-9MV、BW-9PV、BW-E470HV、BW-E480HV、BW-E570JV、BW-E580JV、BW-E670KV、BW-E680KV、NET-K7BY、NET-K8KV、NW-500CX、NW-500CX(A)、NW-500CX(P)、NW-6BY、NW-6BZ、NW-6CY、NW-6CY(W)、NW-6EY、NW-6FY、NW-6GY、NW-6JY、NW-6KY、NW-6MY、NW-7BY、NW-7CV6、NW-7CX、NW-7CY、NW-7CY(W)、NW-7EV7、NW-7EX、NW-7EY、NW-7FX、NW-7FXE2、NW-7FY、NW-7GY、NW-7JY、NW-7KY、NW-7MY、NW-8CV6、NW-8CX、NW-8EV7、NW-8EX、NW-8FX、NW-8FXE2、NW-8MY、NW-H60、NW-IB705、NW-KB707、NW-KB708、NW-KS7BZ、NW-R700、NW-R701、NW-R801、NW-RC7、NW-T70、NW-T71、NW-Z70、NW-Z77、NW-Z78
パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック
シュナイダーエレクトリック¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ
omron(オムロン)¥259,800税込¥285,7801個62日以内出荷種類Cマウントカメラ用超高解像度テレセントリックレンズ光学倍率0.75x、WD133.9mm、1.0x、WD114mm