カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)

「evo 183」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKEREVOオシレーティングマルチツールBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
EVO丸のこヘッド BLACK&DECKEREVO丸のこヘッドBLACK&DECKER(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速付属品24Tチップソー(CB24T)適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER18VインパクトドライバーBLACK&DECKER(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックストラスコ品番440-4602スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能あり打撃数(min-1)0~2600
EVOトリマーヘッド BLACK&DECKEREVOトリマーヘッドBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
EVO空気入れヘッド BLACK&DECKEREVO空気入れヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
EVOジグソーヘッド BLACK&DECKEREVOジグソーヘッドBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKEREVO振動ドリルヘッドBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER18V コードレスドリルドライバーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
EVOコード式ボディー BLACK&DECKEREVOコード式ボディーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3スイッチ無段変速質量(kg)約1
チューブリムーバー エボ ミトロイ(水戸工機)チューブリムーバー エボミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER18Vリチウム インパクトドライバーBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)155回転数(min-1[r.p.m])0~3000回転数(min-1[回/分])0~3000充電時間(分)約80バッテリーリチウムイオン質量(kg)約1.4(充電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックススイッチ無段変速作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本トラスコ品番493-4369
18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER18Vブラシレス振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
21,980税込24,178
1台
当日出荷
高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
EVOインパクトヘッド BLACK&DECKEREVOインパクトヘッドBLACK&DECKER(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。仕様無段変速付属品#2プラス両頭ビットトラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
18v リチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER18v リチウムイオンバッテリーパックBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 5DNACHI(不二越)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 10DNACHI(不二越)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
EVOドリルドライバーヘッド BLACK&DECKEREVOドリルドライバーヘッドBLACK&DECKER
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11
EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKEREVOマルチのこぎりヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
REVO SP Rocket AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP RocketAbuGarcia(アブガルシア)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
REVO SP Rocket (レボ SP ロケット)ギア比7超えのロケットギア比モデル!1巻き最大124cm!(4000番)。さらに、ドライブギア径を大型化することにより、耐久性を大幅に向上!特徴詳細FW/SW対応10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用コンパクト左右非対称ボディ軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)軽量アルミ製V-spoolデザインフリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造AMギアシステムCOGデザインウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステムワンピースDuraMetalボディロケットラインマネジメント30lbリーダー対応、新ラインクリップDuracarbon ハンドルAlways-ONインスタントアンチリバースシンカーキーパー付属
用途釣り・リール
レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ミラーアッシ RH エボニー 56001-0183-H8 Kawasakiミラーアッシ RH エボニー 56001-0183-H8Kawasaki
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CBF
振動ドリル BLACK&DECKER振動ドリルBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1箱(2台)
当日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
レヴォル ハンドルディッシュ13cm REVOLレヴォル ハンドルディッシュ13cmREVOL
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
独特な質感でテーブルをシックに演出する
幅(mm)183高さ(mm)35奥行(mm)130
PIN,PKG,LEV,PIVOT    53183GC6000 ホンダPIN,PKG,LEV,PIVOT 53183GC6000ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP BeastAbuGarcia(アブガルシア)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
REVO SP Beast (レボ SP ビースト)より繊細により力強く巻き上げが可能なレギュラースピードモデルです。ワンピースDuraMetalボディと軽量アルミ製V-Spoolデザイン搭載のタフモデル。不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称BodyとC6 V-Rotor、Friction-Freeメインシャフト(超々ジュラルミン製)構造でZENON譲りの快適な巻き心地も実現。特徴詳細FW/SW対応10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用コンパクト左右非対称ボディ軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)軽量アルミ製V-spoolデザインフリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造AMギアシステムCOGデザインウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステムワンピースDuraMetalボディロケットラインマネジメント30lbリーダー対応、新ラインクリップDuracarbon ハンドルAlways-ONインスタントアンチリバースシンカーキーパー付属
用途釣り・リール
なわとびボード 取り替えボード 淡野製作所なわとびボード 取り替えボード淡野製作所
31,980税込35,178
1枚
7日以内出荷
底打ち防止ゴム・指づめ防止カバー付。
材質【ボード】合板(24mm)寸法(幅W×長さL)(cm)92×183アズワン品番63-4082-93