カテゴリ

  • 手袋(4)
    • 酸、アルカリ用手袋(2)
    • 溶剤用手袋(2)
  • 卓上消耗品(1)
    • 真空パック用袋(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
  • クリーンルーム用品(2)
    • クリーンルーム用手袋/指サック(2)
  • 作業服(1)
    • 作業用エプロン(1)
  • 梱包用品(1)
    • シーラー用オプション・補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(3)
  • 照明(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
耐透過性
耐溶剤性
全長(cm)
サイズ
L・LL・M・S・フリー
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・パープル・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
入数
5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evoh」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品手袋 EVOH製 耐透過性インナー手袋 SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 EVOH製 耐透過性インナー手袋SHOWA(ショーワグローブ)
2,898税込3,188
1袋(4枚)
当日出荷
薬品・溶剤の透過を防ぎ、経皮吸収によるリスクから作業者を守るインナー手袋です。透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。不織布がないため、異物混入を嫌う環境で使用可能です。耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。JIS T 8116に準拠した商品です。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。トラスコ品番407-5288材質ナイロン、EVOHシルバーサイズフリー全長(cm)41.0手のひらまわり(cm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応
EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入SHOWA(ショーワグローブ)
7,298税込8,028
1袋(10枚)
当日出荷
透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。 耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。 JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]シルバーサイズフリー全長(cm)41材質(樹脂部)ナイロンEVOH手のひらまわり(cm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応
78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH) エスコ78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)エスコ
4,700税込5,170
1枚
当日出荷
材質エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、裏地:ポリエチレン不織布、肩紐:ポリエステル、腰紐:EVOH+特殊ポリエチレンサイズ(cm)78×126厚さ(μm)115アズワン品番64-7841-82
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。仕様滑り止め無し付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセットBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1セット
4日以内出荷
「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。角度は3段階に調節可能です。手元の作業をピンポイントで照らします。
用途LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147))材質アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)30機能滑り止め無し
ケーブルラック用カバー アウトサイド・ベンドカバー(70H用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー アウトサイド・ベンドカバー(70H用)カナフジ電工
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
アウトベンドの親桁70mmタイプに使用します。
EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)2.4ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)1.2ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)0.6ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
EVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzEVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバーケーブル長(m)3ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム耐透過インナー手袋 ダイローブT1-Nダイヤゴム
4,998税込5,498
1セット(5双)
当日出荷
平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐透過性耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
45,980税込50,578
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
42,980税込47,278
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.85
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
34,980税込38,478
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.5
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
52,980税込58,278
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2.3
バロン愛菜NEO 小泉製麻バロン愛菜NEO小泉製麻
29,980税込32,978
1本
欠品中
透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。
材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.3
なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社なつみスクリーン クリアイノチオアグリ株式会社
19,980税込21,978
1枚
10日以内出荷
保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。 野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。 EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。 平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。 通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途保温材質EVOH・PEクリア遮光率(%)約20関連資料(0.6MB)
真空袋 彊美人 クリロン化成真空袋 彊美人クリロン化成(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質NY/EVOH/NY/接/PE厚さ(μm)80
ゆびえのぐ ぺんてるゆびえのぐぺんてる(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(650g)
当日出荷
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE寸法(mm)W84×D64×W215質量(g)675
Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVOEazi-Grip(イージーグリップ)
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
シルバーシールド手袋 SSG ハネウェルシルバーシールド手袋 SSGハネウェル
8,998税込9,898
1袋(10双)
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン、EVOHシルバー適合規格EN420、EN388、EN374
ゆびえのぐ 8色セット ぺんてるゆびえのぐ 8色セットぺんてる
8,998税込9,898
1個
当日出荷
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE質量(g)5765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×183×230アズワン品番65-0478-87
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器アズワン
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプアズワン
729税込802
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
ケミカルグローブ(10双入) アゼアスケミカルグローブ(10双入)アゼアス
5,398税込5,938
1パック(10双)
翌々日出荷
12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17関連資料(2.37MB)
マリンホイップ SARAYA(サラヤ)マリンホイップSARAYA(サラヤ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超微細で豊かな泡立ちは、やさしくお顔や手肌を包み込み保湿成分で使用後の満足感を満たしてくれます。
用途洗顔、手洗いに。トラスコ品番379-1108材質容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE、外箱(BIB):段ボール幅(mm)262無色から微褐色の透明高さ(mm)234種類詰替用奥行(mm)252容量(kg)10希釈倍率1香りマリンフローラルの香り繰り返し・詰め替え対応
スパウトバッグ 小泉製麻スパウトバッグ小泉製麻
5,398税込5,938
1セット(10個)
3日以内出荷
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)ナチュラル容器色透明
シールドチューブ 十川産業シールドチューブ十川産業
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
日本製耐薬品性・耐有機溶剤帯電防止剤配合ノンブリード配合可塑剤フリー透明化により、視認しやすい高いガスバリア性RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入) ハネウェル耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)ハネウェル
9,980税込10,978
1袋
5日以内出荷
左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26関連資料耐薬品性ガイド(1.39MB)
サニパスター 18kg 八角BIB SARAYA(サラヤ)サニパスター 18kg 八角BIBSARAYA(サラヤ)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボールアズワン品番67-2484-09繰り返し・詰め替え対応
両開きほつれ止ロング Clover(クロバー)両開きほつれ止ロングClover(クロバー)
649税込714
1個
7日以内出荷
棒針に移し直す必要がありません。ロングサイズで、目数の多い作品に最適です。はぎ合わせの時はキャップを固定しておくと邪魔になりません。
材質キャップ/ポリウレタン、針/EVOH樹脂寸法(cm)16.5アズワン品番62-4087-22
ローパス洗剤 SARAYA(サラヤ)ローパス洗剤SARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
衣服やシーツなどのリネン類専用の洗浄・除菌剤。、酸素系、塩素系漂白剤と併用すると、さらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用する(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/PE・EVOH、キャップ/PE、外箱(BIB)/段ボールアズワン品番67-6441-05
両開きほつれ止太 Clover(クロバー)両開きほつれ止太Clover(クロバー)
599税込659
1個
10日以内出荷
棒針に移し直す必要がありません。両側のキャップがはずれ、そのまま針として使える両開きほつれ止。
材質キャップ/ポリウレタン、針/EVOH樹脂寸法(cm)13.3アズワン品番62-4087-21
編み物用超極太とじ針 Clover(クロバー)編み物用超極太とじ針Clover(クロバー)
449税込494
1個
10日以内出荷
針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。針孔が大きいので、毛足の長い毛糸や超極太毛糸など、簡単に通せます。編み目をすくやすいように針先が少し曲がっています。太さ:3.2~2.8mm。
セット内容2本セット(細・太)×各1本材質EVOH樹脂寸法(mm)【細】太さ2.80×長さ78.0、【太】太さ3.20×長さ88.0アズワン品番62-4087-08
規格袋(シール包装用) XL・IA・IGN・IGZ 富士インパルス規格袋(シール包装用) XL・IA・IGN・IGZ富士インパルス
31,980税込35,178
1ケース(1000枚)ほか
60日以内出荷
・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。