カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「evr01」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 周波数設定器 住友重機械工業

    周波数設定器

    住友重機械工業
    2,100税込2,310
    1個
    3日以内出荷
    タイプ周波数設定器
  • 高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD

    高精度電空レギュレータ EVRシリーズ

    CKD
    61,488税込67,637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    10,898税込11,988
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • レバーセット PIKE アルミ ブラック LVR001 モートーン

    レバーセット PIKE アルミ ブラック LVR001

    モートーン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    LVR001
    用途メーカー名:モートーン。メーカー品番:LVR001。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 05-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。 BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。 STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。 THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。 STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。 BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。 SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。 BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:左右セット。製法:削り出し。備考:Bremboマスターモデル/TFCモデル/2002-2004年モデル適合不可。関連商品:品番:MRR002,GRP002,MMU073,MMU535,OTS018,MMU580,MC-01-BK-L,MC-07-BRN-L。備考:取説は付属しません 。商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。材質アルミブラック備考Bremboマスターモデル/TFCモデル/2002-2004年モデル適合不可製法削り出し適合車種T100/T120 05-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 06-25関連部品品番:MRR002,GRP002,MMU073,MMU535,OTS018,MMU580,MC-01-BK-L,MC-07-BRN-L
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付

    日東工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    299,800税込329,780
    1セット
    6日以内出荷
    形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし