カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 安全標識(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ew-5 遠藤」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
ツールバランサー TRUSCOツールバランサーTRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
バランスエース 日東工器バランスエース日東工器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
バランスエース(リトラクタ) 日東工器バランスエース(リトラクタ)日東工器(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
スプリングバランサー モノタロウスプリングバランサーモノタロウ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5取扱説明書(0.6MB)
ELFシリーズ 遠藤工業ELFシリーズ遠藤工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
ツールバランサー用替ワイヤ 遠藤工業ツールバランサー用替ワイヤ遠藤工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ツールバランサーの交換用質量(g)60
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
懸垂幕 モノタロウ懸垂幕モノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様上下パイプとヒモ付き寸法(縦×横)(mm)1500×450
写真用紙<光沢> EPSON写真用紙<光沢>EPSON(16件のレビュー)
579税込637
1パック(20枚)ほか
当日出荷
長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
インソール 衝撃吸収タイプ モノタロウインソール 衝撃吸収タイプモノタロウ(43件のレビュー)
699税込769
1足
当日出荷
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。 かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。 靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして色(表)ベージュ材質EVA、ラテックス、化学繊維機能抗菌・防臭色(裏)黒×黄緑
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4アズワン品番64-7988-41
リトラクター ERLシリーズ 遠藤工業リトラクター ERLシリーズ遠藤工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。 ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー エスコ0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
アズワン品番64-7988-39