カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「ew250」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持器付針状ころ INA保持器付針状ころINA(4件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器DCミリアンペアクランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
RFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STMCanon
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。 焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。 〇携帯性に優れた小型・軽量設計 全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。 〇画面全域で高画質 カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58質量(g)約210倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時)羽根枚数7(絞り)フィルター直径(Φmm)58レンズ標準レンズ最大径(Φmm)69.6レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時)絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時)マウントキャノン - RFマウント画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
57,980税込63,778
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
55,980税込61,578
1個
81日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200