カテゴリ

  • 農業機械(107)
  • 制御機器(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 家電(24)
  • バイク部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 介護用品(5)
  • テープ(4)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ew50」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(073)ラベル(トレードマーク) EW50 スバル(073)ラベル(トレードマーク) EW50スバル
659税込725
1個
5日以内出荷
GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW50 500 mlGYEON(ジーオン)
2,898税込3,188
1個(500mL)
8日以内出荷
無水洗車を可能にした汚れ落とし剤です。
使用方法本液を水で1:10~1:15の割合で希釈してから柔らかいマイクロファイバークロスなどにスプレーし、液剤が残らないようによく拭き上げてください。容量(mL)500危険物の類別非危険物
残留塩素チェッカー タニタ残留塩素チェッカータニタ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22ホワイト測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀質量(g)約82(電池を含む)電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本測定範囲(mg/L)0~0.80測定回数5000回測定対象遊離残留塩素(水道水限定)最小目盛0.05mg/L保証期間1年耐水性防滴IPX5
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
33,980税込37,378
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~180液色主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペンPCスタンダードハケ 水性用アサヒペン(1件のレビュー)
699税込769
1本(50mm)
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイ 耐熱お弁当容器(蓋付・50セット入) アヅミ産業ワンウェイ 耐熱お弁当容器(蓋付・50セット入)アヅミ産業
2,298税込2,528
1個(50セット)
翌々日出荷
本体のみレンジ対応です。
高さ(mm)31.5
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC50-55熱処理真空焼入
フェニックスワゴン(ストッパー付) TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
ワイヤカットクランプ ファーステックワイヤカットクランプファーステック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマプロジェクター スタンダードタイプアイリスオーヤマ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
仕様回転画像:上下反転、左右反転付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用 マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用マルエム(自動車用品)
5,698税込6,268
1袋(50g×50個)
6日以内出荷
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用材質最大隙間(mm)6.5適合厚口アルミホイール用RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスアンプ ノボル電機ワイヤレスアンプノボル電機
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。
トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-5シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)10~2M仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき形状上面調整質量(g)0.37使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.25(85度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC600V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ(鉛フリー対応)回転トルク(mN・m[gfcm])20(204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型 日東工業PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型日東工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
日本電産コパル電子 半固定抵抗器  1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 スルーホールニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
579税込637
1個
翌々日出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型 日東工業PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型日東工業
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ共立電気計器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)測定方式真の実効値演算動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示入力点数3ch使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
729税込802
1個
予約販売
仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
(54010)スプリング,フロント ニッサン(54010)スプリング,フロントニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
用途軒下用カバー鋼製枠カバー付型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防湿型・防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズ ミヤコ内ネジ二重フタ共栓 M248EWシリーズミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-4シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~2M仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき形状上面調整質量(g)0.26使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10N(1.02kgf)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC500V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ(鉛フリー対応)回転トルク(mN・m[gfcm])15(153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)200(1ターン)機械的回転角度(°)230(1ターン)
【延長保証サービス】高圧洗浄機の延長保証(5年) AXIAS【延長保証サービス】高圧洗浄機の延長保証(5年)AXIAS
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)サービス分類その他