RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON
質量(g)約150
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)
電源電圧(V)DC24(±10%)
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)
インターフェースRS-422
使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下
指向角(°)±2
警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~19.2kbps
伝送距離(m)100
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
変調方式FSK変調
使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
関連キーワード