カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ewf-60hta2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080質量(kg)29騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030質量(kg)28騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ