カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「ewf-60hta2」の検索結果

有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台欠品中質量(kg)29電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷質量(kg)28電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0