カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 切削工具(23)
- 空調・照明・電設資材(15)
- オフィス家具(9)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(48)
- ワルター(23)
- 三菱電機(9)
- 遠藤工業(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ニッケンハードウエア(5)
- 北陽電機(4)
- サカエ(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- タカショー(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- TOTO(2)
- サンテックコーポレーション(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ewf」の検索結果

スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m
遠藤工業¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スプリングバランサー
遠藤工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー
MARUTO(大久保製作所)(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス材質210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様ボルトレス、組立式色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
光データ伝送装置
北陽電機¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
TELLAN兼用フラットCAT6
ELPA¥854~税込¥939~1個翌々日出荷から3日以内出荷スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様)プラグ形状モジュラープラグ
スリムパルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
フードウォーマー
SURE(石崎電機製作所)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
アイスマール 手洗器セット
竹村製作所¥76,980税込¥84,6781セット10日以内出荷用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー)
サカエ¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様ボルトレス色ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台欠品中質量(kg)29電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
美WOOD シンプルボーダーフェンス
タカショー¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか翌々日出荷美しく強い。天然木のような美しさで軽く、サビ・キズに強いアルミ製。あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現。独自技術の木目熱転写により、自然な天然木の風合いをリアルに再現。木の温もりが感じられる空間をアルミ材でつくることができます。※木目熱転写(熱転写コーティング)は、アルミ部材の意匠性や付加価値を高める技術です。フェンスで目かくし効果。圧迫感の少ない横板貼りのスリットフェンス。くつろげる空間に。隣家との境界や外からの目かくしに。2段使いで目かくし効果アップ。フェンスを設置することでプライバシーを確保できます。柱への取り付けが簡単。柱の溝にフェンスをスライドさせて、付属のネジで固定するだけ。材質アルミニウム質量(kg)約3.4寸法(cm)約幅115×高さ89.4×厚さ2.5
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス
タカショー¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷質量(kg)28電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
サスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス
タカショー¥5,598税込¥6,1581枚6日以内出荷ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。用途お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。材質アルミニウム質量(kg)1.2使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.3×2.3×80組立時間約20~40分
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
体組成バランス計
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台9日以内出荷減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。 減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認 現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」 「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ 乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」色ホワイト電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本)測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定)精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250登録人数最大4人登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥159税込¥1751個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
LEAN ワゴン V3(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。付属品仕切り板(大・小、各1個入り)材質天板:スチール(焼付塗装)本体:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、キャスター:樹脂(POM,PA)幅(mm)395高さ(mm)600奥行(mm)602段数3キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(シリンダー)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EW~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
マルチベーカーMAX-1
サンテックコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)100消費電力(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×455×195
マルチベーカーMAX-2
サンテックコーポレーション¥379,800税込¥417,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)100消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195