カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ews-100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレホンコード6極6芯 ELPAテレホンコード6極6芯ELPA(4件のレビュー)
2,564税込2,820
1個
当日出荷
ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
ECウォーターバススターラー アズワンECウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
62,900税込69,190
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 100Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
399税込439
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応) Edgecore Networks【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応)Edgecore Networks
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
5年間無償保証付き(先出しセンドバック/テクニカルサポート) 802.11ax対応 2×2 MU-MIMO スタンドアロン利用もしくはEWSコントローラによる集中管理に対応 10/100/1000/2.5GBASE-T×1ポート(802.3at受電対応)、10/100/1000BASE-T×2ポート 802.3at受電対応、標準添付のACアダプターも利用可
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
止水栓・給水用 フレキ管セット 日本イトミック止水栓・給水用 フレキ管セット日本イトミック
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
寸法(mm)(EWS)120、(EWR)100