「ex gds」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(200件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • EXゴールドドリル(スタブタイプ) OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル(スタブタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)

    旋盤用ドリル V-MT-GDN

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    559税込615
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(186件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク