カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ex-19sb」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
    付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • スロットルスリーブHONDA-1 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルスリーブHONDA-1

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
    用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種GB350/S(23) / CL250(23) / CL500(23) / 400X(16-22) / CB400SF(14-22) / CBR400R(16-24) / CB650R(19-24) / CB1100(10-18) / CB1100EX(14-16) / CB1300SF(03-16) / CB1300SB(05-16) / HAYABUSA(22-24)
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • スムースフィットレバー ブラック EAL013K EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー ブラック EAL013K

    EFFEX(エフェックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013
    材質アルミ色ブラック(アルマイト)型番EAL013適合メーカーホンダ
  • バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
  • GIVI(ジビ) バイク用 スクリーン 1129DT + D1163KIT エアロダイナミックスクリーン GIVI(ジビ)

    GIVI(ジビ) バイク用 スクリーン 1129DT + D1163KIT エアロダイナミックスクリーン

    GIVI(ジビ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。スクリーンを大型化することにより、快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。
    適合CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)CB1100/EX/RS(10~20)CB1000R(18~20)NC750X(14~19)NC750S(14~19)NC700X(12~13)NC700S(12~13)INTEGRA(12~14)CB750(92~08)CBR600RR(07~13)CB400SF/SB(14~20)CB250R(18~19)CBR250RR(17~19)CBR250R(11~13)FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)VTR250/F(13~17)PCX150(10~18)ADV150PCX125(10~18)GROM(13~18)LEAD125(13~20)DIO110(15~17)Address125(18~20)Swish(18~20)※リミテッド未確認
  • バイク用 シートカバーセット ロール(サイド部プレーン) DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 シートカバーセット ロール(サイド部プレーン)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    純正シートに被せるだけで簡単にイメージチェンジできるシートカバー。
    適合CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)CB1100/EX/RS(10~20)CB1000R(18~20)NC750X(14~19)NC750S(14~19)NC700X(12~13)NC700S(12~13)INTEGRA(12~14)CB750(92~08)CBR600RR(07~13)CB400SF/SB(14~20)CB250R(18~19)CBR250RR(17~19)CBR250R(11~13)FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)FAZE〈MF11〉(09~12)VTR250/F(13~17)PCX150(10~18)ADV150PCX125(10~18)GROM(13~18)LEAD125(13~20)DIO110(15~17)Address125(18~20)Swish(18~20)※リミテッド未確認