カテゴリ

  • 測定用品(1,976)
  • 物流用品(795)
  • バイク部品(326)
  • バイク純正部品(188)
  • 制御機器(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • オフィス家具(119)
  • 切削工具(115)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 作業工具(64)
  • 電気材料(57)
  • 農業機械(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 空圧工具(34)
  • 家電(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • カー用品(22)
  • 日用品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 建築金物(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 手袋(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 清掃用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(12)
  • 自転車部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • テープ(9)
  • 塗料(9)
  • 防災用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ex-2」の検索結果

4,751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜取工具 EX-2 (M6-M10) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-2 (M6-M10)

    日本スプリュー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
  • ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業

    ウォッシャー液EX 2L

    古河薬品工業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 全天テープEX-2 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープEX-2

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
    用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
  • EX-2Z 自立用基台 日東工業

    EX-2Z 自立用基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2

    3M(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • GS ソールクリーンEX(2袋入り) GSフード

    GS ソールクリーンEX(2袋入り)

    GSフード
    13,980税込15,378
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    オートマット専用洗剤です。 油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。
    用途油汚れが多い現場。仕様200倍希釈トラスコ品番460-0100質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×280×280質量(kg/個)4
  • 防水気密テープ 全天テープ EX2-NL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ 全天テープ EX2-NL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。
    用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
  • 平行連結式スタブロEX-2 EVERNEW(エバニュー)

    平行連結式スタブロEX-2

    EVERNEW(エバニュー)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    ハイエンドモデル
    仕様●長さ85.5cm×幅35cm×高さ19cm●重量:7kg●材質:レール:アルミ●ブロック:アルミダイキャスト(ゴム張り)●角度5段階調節式●ハイカットブロック採用●釘3本付●日本製アズワン品番65-9685-43
  • EX2型一般工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    EX2型一般工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)40
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

    3M
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2

    3M
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • 2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段 CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。照明器具のホコリ払いに。サッシ溝のお掃除に
    用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)353寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030伸縮範囲(cm)138~203繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2

    3M
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851007(7) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851007(7)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851004(4) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851004(4)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851001(1) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851001(1)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851008(8) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851008(8)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851002(2) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851002(2)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851006(6) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851006(6)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851005(5) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851005(5)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • 326アダプトエアEXライト2SN 851003(3) 日本シグマックス

    326アダプトエアEXライト2SN 851003(3)

    日本シグマックス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
  • テープカッター(樹脂製) TRUSCO

    テープカッター(樹脂製)

    TRUSCO(110件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    最大テープ幅(mm)50
  • アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム コニシ

    アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム

    コニシ
    499税込549
    1本
    当日出荷
    成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • テープカッター TRUSCO

    テープカッター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
    トラスコ品番819-1280材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50寸法(inch)紙管:3最大テープ外径(Φmm)115
  • 移動式平行棒アルコーEX-2 星光医療器

    移動式平行棒アルコーEX-2

    星光医療器
    319,800税込351,780
    1個
    15日以内出荷
    姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
    材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン質量(kg)67.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)松吉医科器械コード24-5595-00
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD SATO(サトー)

    シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD

    SATO(サトー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
    用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。シール幅(mm)15~70シール長さ(mm)10~150最大外径(mm)(巻)115トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源延長コード(3P) サンワサプライ

    電源延長コード(3P)

    サンワサプライ(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーリーダーEX2 がまかつ Gamakatsu

    ワイヤーリーダーEX2

    がまかつ Gamakatsu
    419税込461
    1袋
    6日以内出荷
    「音速パワースナップ」を使用しており、タチウオやサワラ狙いのワインド、ショアジグゲームに最適です。 ショートタイプのワイヤーリーダーによりバイト数が少ないときの、ラインブレイク防止とバイト確率をUP。 さらに「小型溶接リング」を採用していることで本体の軽量化もはかりました。
    品番TU-148全長(cm)20対象釣種:タチウオ入数2
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • JX-BASIC-EX2 ソース出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 ソース出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • JX-BASIC-EX2 シンク出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 シンク出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 松葉杖用カバー くるみちゃんEX2+ 吉縁

    松葉杖用カバー くるみちゃんEX2+

    吉縁
    2,998税込3,298
    1袋
    翌々日出荷
    マジックテープで簡単に着脱できます。 特許取得の新素材により、制菌・防臭・静電気防止・蓄熱・保温に優れています。
  • レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ

    レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)

    富士グローブ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
    用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
  • テープカッター TRUSCO

    テープカッター

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
...