日東電工(旧:Permacel)
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
気密性、耐久性に優れています。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
手切れ性があり、施工性に優れます。
用途
住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。
面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面
材質
基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.38
色
黒
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.38
粘着力(N/10mm)
11.6
引張強度(N/10mm)
75.2
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02520861
EX2-NL 50X20
690-6007
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02520879
EX2-NL 100X20
690-5999
100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02520888
EX2-NL 75X20
690-6001
75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください