カテゴリ
- 測定用品(1,976)
- 物流用品(795)
- バイク部品(326)
- バイク純正部品(188)
- 制御機器(167)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- オフィス家具(119)
- 切削工具(115)
- パソコン/周辺機器(112)
- 空調・照明・電設資材(105)
- 作業工具(64)
- 電気材料(57)
- 農業機械(47)
- フォークリフト・産機・建機用品(45)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 空圧工具(34)
- 家電(26)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- カー用品(22)
- 日用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 建築金物(19)
- 自動車補修部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 手袋(15)
- 自動車純正部品(14)
- 事務用品(14)
- 清掃用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 医療(12)
- 自転車部品(12)
- メカニカル部品(10)
- テープ(9)
- 塗料(9)
- 防災用品(9)
- 安全保護具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電動工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 溶接用品(6)
- ヘルスケア(5)
- 研磨材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 理美容(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 理研計器(1,883)
- KITO(キトー)(789)
- MAD MAX(マッドマックス)(154)
- Kawasaki(152)
- SMC(141)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- 岩崎電気(75)
- OSG(オーエスジー)(64)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- 三菱電機(36)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- ニチフ(23)
- 日東工器(23)
- フエニックス・コンタクト(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- omron(オムロン)(19)
- サンワサプライ(18)
- ホンダ(18)
- ブランドをもっと見る
「ex-2」の検索結果

抜取工具 EX-2 (M6-M10)
日本スプリュー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
ウォッシャー液EX 2L
古河薬品工業¥499税込¥5491本当日出荷新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
全天テープEX-2
日東電工(旧:Permacel)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系色ブラック粘着力13.2N/10mm
EX-2Z 自立用基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2
3M(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
GS ソールクリーンEX(2袋入り)
GSフード¥13,980税込¥15,3781ケース(2個)3日以内出荷オートマット専用洗剤です。 油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。用途油汚れが多い現場。仕様200倍希釈トラスコ品番460-0100質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×280×280質量(kg/個)4
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
日東電工(旧:Permacel)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
平行連結式スタブロEX-2
EVERNEW(エバニュー)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷ハイエンドモデル仕様●長さ85.5cm×幅35cm×高さ19cm●重量:7kg●材質:レール:アルミ●ブロック:アルミダイキャスト(ゴム張り)●角度5段階調節式●ハイカットブロック採用●釘3本付●日本製アズワン品番65-9685-43
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2
3M¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2
3M¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。照明器具のホコリ払いに。サッシ溝のお掃除に用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)質量(g)353寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030伸縮範囲(cm)138~203繰り返し・詰め替え対応
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2
3M¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
326アダプトエアEXライト2SN 851007(7)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851004(4)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851001(1)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851008(8)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851002(2)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851006(6)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851005(5)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
326アダプトエアEXライト2SN 851003(3)
日本シグマックス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳がん術後用シリコンパッド。超軽量シリコン。付属ポンプでボリューム調整可能。温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム
コニシ¥499税込¥5491本当日出荷成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
移動式平行棒アルコーEX-2
星光医療器¥319,800税込¥351,7801個15日以内出荷姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン質量(kg)67.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)松吉医科器械コード24-5595-00
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD
SATO(サトー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。シール幅(mm)15~70シール長さ(mm)10~150最大外径(mm)(巻)115トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170RoHS指令(10物質対応)対応
電源延長コード(3P)
サンワサプライ(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーリーダーEX2
がまかつ Gamakatsu¥419税込¥4611袋6日以内出荷「音速パワースナップ」を使用しており、タチウオやサワラ狙いのワインド、ショアジグゲームに最適です。 ショートタイプのワイヤーリーダーによりバイト数が少ないときの、ラインブレイク防止とバイト確率をUP。 さらに「小型溶接リング」を採用していることで本体の軽量化もはかりました。品番TU-148全長(cm)20対象釣種:タチウオ入数2
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
JX-BASIC-EX2 ソース出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC-EX2 シンク出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
電源延長コード
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ色ブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)
富士グローブ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
テープカッター
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
...