カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 農業機械(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 切削工具(23)
- 安全用品(10)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(9)
- トラック純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(45)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- OSG(オーエスジー)(22)
- ノーブランド(12)
- KENWOOD(10)
- 三菱ふそう(8)
- NAKATAKI(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- OKUTANI(3)
- タカチ電機工業(2)
- TDK(2)
- 富士グローブ(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 桜井(2)
- SCHMERSAL(2)
- 塚本無線(2)
- 日合通信電線(2)
- Explorer Cases(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ex-33」の検索結果

エクスプローラー 小型3色調光ランタン
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個寸法(Φ×mm)約59.0×132.0調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55落下耐久(m)1
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥499税込¥5491個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
ブラケット
SMC¥319税込¥3511個3日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現付属品ボルト、ワッシャ型式VEX1330・VEX1333
ゴムボート JEX-335 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥350,000税込¥385,0001台6日以内出荷クラス最大の船内幅と高圧エアフロアで安定性No1。船尾を斜めにカットしたことで、美しい見た目とともに走りにも影響。チューブの下部が長くなることで大きなトリムタブ効果が生まれ、船首の持ち上がりを抑えるとともに、走航が安定します。また、船内幅はプレミアムシリーズの中で最大。9~15馬力クラスでも安定した走りが楽しめます。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
オリカLPEX 3インチ LPEXシリーズ
桜井¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷レーザープリンター用PETサンド紙仕様●サイズ:594×150M●内径:3インチ●スマキ●厚み:64μmアズワン品番65-8893-56
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュール
FXC¥1,598,000税込¥1,757,8001個5日以内出荷DWDM SFP+モジュール および DWDM フィルタとの組み合わせで最大30dBのロスバジェットを確保できるDWDMシステムの構築が可能です。また、LEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)に搭載可能です。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(Φmm)52
オリカLPEX 3インチ LPEXシリーズ
桜井¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷。レーザープリンター用PETサンド紙仕様●サイズ:594×150M●内径:3インチ●厚み:64μmアズワン品番65-8893-57
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
エクスプローラーケース(防水ハードケース)
Explorer Cases¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷から62日以内出荷防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレン色ブラック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F)
SMC¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から16日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体水材質(ボディ)(F) C37口径1/4
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数3使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4