カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-x777d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOSエクスプローラー 超暖色焚色ランタンGENTOS
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2
ランタンカテゴリ
関連カテゴリ