カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク部品(18)
  • 制御機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 手袋(8)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-23」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CIRCLIP,EX,23 ホンダCIRCLIP,EX,23ホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブレンジャータイプ手袋(当て付タイプ)富士グローブ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズミヤナガ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造新アルミスライド継ぎ柄大塚刷毛製造(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズミヤナガ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
エクスプローラー フローティングランタン GENTOSエクスプローラー フローティングランタンGENTOS
5,498税込6,048
1個
当日出荷
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2
スパッタフェルト50EX TRUSCOスパッタフェルト50EXTRUSCO
63,980税込70,378
1枚
当日出荷
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号種別カットトラスコ品番837-1270材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)3000幅(mm)2000厚さ(mm)4.5mm質量(kg)4.322018年トラスコ掲載ページ7 0380
刈払機用チップソー エキスパートX サンピース刈払機用チップソー エキスパートXサンピース
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
場所を選ばないパーフェクトなチップソー。
用途一般草刈、笹、竹、雑木、カヤ、ススキ、サトウキビ
外構エクステリアレベル アカツキ製作所(KOD)外構エクステリアレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂仕様校正書発行可寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) TRUSCOOPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
グースネックUSB延長ケーブル 0.3m MCOグースネックUSB延長ケーブル 0.3mMCO
699税込769
1個
当日出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
エクステンションバー ミトロイエクステンションバーミトロイ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から23日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)19
0.4x1.3x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ0.4x1.3x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
寸法(mm)(-)1.3×0.4全長(mm)149ブルー材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック商品構成単品アズワン品番64-7869-44
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
3,598税込3,958
1パック
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)アイゼン
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50許容差(μm)±0.5硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明ニチフ
27税込30
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をス
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:3.2mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-62
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から120日以内出荷
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
サドルバッグハンガー EX CT125<23- DAYTONA(デイトナ)サドルバッグハンガー EX CT125<23-DAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
EX-TOUCH機構に対応した、ワンタッチサドルバッグを着脱するためのサドルバッグハンガー。本製品は、別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97014)との同時装着が必要で、組み合わせて使用することでバッグのタイヤへの巻き込みや車体への接触を防ぎます。
用途ワンタッチサドルバッグを着脱するための取付パーツEX-TOUCH機構に対応した形状で、バッグの装着位置を安定させ、走行中のズレやガタつきを抑制別売のサドルバッグサポート取付キット(品番:97014)との同時装着が必要。バッグのタイヤ巻き込みや車体への接触を防止適合モデル:ハンターカブ CT125(23-25) [8BJ-JA65]種別左側専用容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:12
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hzオムロンヘルスケア
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:ありアズワン品番65-7358-14
I Series(IDF-KTEX2) SMCI Series(IDF-KTEX2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
(1K23-)EX.パイプ アダプター MAZDA(マツダ)(1K23-)EX.パイプ アダプターMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hzomron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:188-9100アズワン品番65-7350-22
(017)セルフロックナット DY23EX スバル(017)セルフロックナット DY23EXスバル
84税込92
1個
5日以内出荷
(MH023)EXハイプハンガー ステー 三菱ふそう(MH023)EXハイプハンガー ステー三菱ふそう
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷