カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(5)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ex2001」の検索結果

ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1027mmまでの豊富なラインナップ。
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
油性ボールペン替芯 SE-7
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥60税込¥661本当日出荷適合SE-800、MSE-2001EX、MSE-2000S、MSE-5050EX、MSE-3005、MSE4-5025軸径(Φmm)2寸法(mm)116.0×30.0×3.0質量(g)1.1適合本体シリーズ名ピュアモルト多機能先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
回転ドライブ外径面取り
ノガ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
トラブルシューターセット
ノガ¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
ロータドライブ外径面取り
ノガ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
透過形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
偏光回帰反射形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
ロクカクボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(10個)8日以内出荷部品名称ロクカクボルト図解NoSSA-C610 作業用エンジン ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.29、SSA-G650 エンジン メインベアリングケース部品_No.70、SSA-α500 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.29、SSA-S600DX 2001ネン エンジン メインベアリングケース部品_No.7、MGC-S502EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.31、SSA-α510DX エンジン(メインベアリングケース)部品_No.7、SSA-E602DX エンジン(吸気マニホルド・排気マニホルド)部品_No.13、SSA-S551 エンジン メインベアリングケース部品_No.7、SSA-V602C-DX エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.26、SSA-N550 エンジン メインベアリングケース部品_No.7、SSA-N550DX エンジン メインベアリングケース部品_No.7、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.8、SSA-M500DX エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28など