カテゴリ
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Ninja250R/250TR アルミ削り出しカスタムショートレバーセット
MAD MAX(マッドマックス)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷愛車のドレスアップに是非どうぞ!主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152~)、Ninja250(EX250L-A0049~)、DトラッカーX (LX250V-A00030~)、KLX250(LX250S-A00072~)、250TR(BJ250F-000001~)、Dトラッカー125(LX125D-A00078~)、KLX125(LX125C-A00055~)、Z250(2013年~)
11段切替 3Dレバーセット
MAD MAX(マッドマックス)¥11,980税込¥13,1781ペア4日以内出荷11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!。操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!材質高強度アルミ合金全長(mm)レバー/約170(マウント除く)表面処理アルマイト左右区別左右セット
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入
TDK¥639税込¥7031セット(10個)7日以内出荷TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-41
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら