カテゴリ

  • 防犯用品(6)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ex30-400」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スムース押さえ JUKI

    スムース押さえ

    JUKI
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    滑りにくい素材、ビニールや皮、ジャージーなどを縫う時に縫いやすくなる押さえです。 押えがテフロン素材でできています。
    仕様メーカー純正品
  • ソケットレンチセット メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセット メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容スペアソケット(12角)26/27/29/30/32/35/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)13.4差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素

    塚本無線
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDI解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1対応レンズCSレンズマウント対応
  • 防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 塚本無線

    防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8

    塚本無線
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
  • THULE ルーフキャリア取付キット THULE

    THULE ルーフキャリア取付キット

    THULE
    8,998税込9,898
    1セット(4個)
    欠品中
    THULE THKIT5388です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
    品番●ウイングバーEVO:7114●スクエアバー:7124●フット:7105最大積載量(kg)75適合車種ボルボ EX30 年式:R5/11~ 型式:2E400R
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD16YW 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD16YW

    塚本無線
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 広角監視向けの3.6mmボードレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター形状ドーム型質量(g)約100電源(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)Φ90×67信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30、【水平角度】約85度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時)保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD220Y 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD220Y

    塚本無線
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター形状ドーム型質量(g)約315(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む)信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログレンズサイズ(mm)2.7~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度)保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y

    塚本無線
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください 暗視距離約10m
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外最低被写体照度(Lux)1
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ

    塚本無線
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
  • ソケットレンチセット メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセット メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    56,980税込62,678
    1セット
    欠品中
    セット内容スペアソケット(12角)24/27/30/32/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)12.4差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)525×158×80
  • ザガネ M5 BIGM(丸山製作所)

    ザガネ M5

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ザガネ M5図解NoMGC-S400 ショウモウヒン,コウカンブヒン,フゾクヒン部品_No.13、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.3、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.37、MGC-S400 クドウチェーン,シャリン部品_No.42、MGC-S501EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.26、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.66、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.33、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.75、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.33、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、RMC33TS オイルフィルタなど
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoMGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.32、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.ボールベアリング、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.29、MGC-S402EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.30、MGC-S401EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.30、MGC-S502EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.32
  • スプリング(キリカエ) BIGM(丸山製作所)

    スプリング(キリカエ)

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング(キリカエ)図解NoMGC-S502EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.45、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.33、MGC-S501EX-1 カリダカレバー,センカイベース部品_No.31、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.45、MGC-S501 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.40、MGC-S500 5-1.ハンドル,フゾクヒン部品_No.67、MGC-S401 カリダカレバー,センカイベース部品_No.30、MGC-S501EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.31、MGC-S502EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.31、MGC-S401EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.41、MGC-S401 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.41、MGC-S402EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.42、MGC-S401EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.30、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.39、MGC-S401EX-1 カリダカレバー,センカイベース部品_No.30、MGC-S401EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.42、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.35、MGC-S400 ハンドル部品_No.53、MGC-S300 ハンドル部品_No.29、MGC-S301 ハンドル,レバー部品_No.35、MGC-S402EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.30、MGC-S501EX ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.40