カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • 縫製用品(39)
  • 農業機械(36)
  • 作業工具(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex300」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマノ EX3(SH-EX300) ネイビー ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ネイビー ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1足
4日以内出荷
街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。自然で快適なフィット感のウイメンズ専用ラスト。軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。ソール剛性:4。平均重量:340g(SIZE40)。ラスト:VOLUME TOUR WOMEN'S
サイズ40.0(ESHEX300MGN01S40000)
シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1足
4日以内出荷
街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。自然で快適なフィット感のウイメンズ専用ラスト。軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。ソール剛性:4。平均重量:340g(SIZE40)。ラスト:VOLUME TOUR WOMEN'S
シマノ EX3(SH-EX300) レディース グレーミント ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) レディース グレーミント ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1足
4日以内出荷
街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。自然で快適なフィット感のウイメンズ専用ラスト。軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。ソール剛性:4。平均重量:340g(SIZE40)。ラスト:VOLUME TOUR WOMEN'S
MARK,EMBLEM EX300 ホンダMARK,EMBLEM EX300ホンダ
999税込1,099
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
高性能吸湿剤 EX-300SU EX-DRY(三和)高性能吸湿剤 EX-300SUEX-DRY(三和)
51,980税込57,178
1箱
8日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。成分塩化カルシウムトラスコ品番340-1320容量(kg)18容量(g)560/個縦(mm)145横(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ袋タイプ
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(20枚)
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
アルミスライド継柄 大塚刷毛製造アルミスライド継柄大塚刷毛製造(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
役員用チェア EX300シリーズ 内田洋行役員用チェア EX300シリーズ内田洋行
99,980税込109,978
1脚ほか
31日以内出荷から46日以内出荷
ヒップチルトリクライニング。座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。モールドウレタン。背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。ガススプリングのメンテナンス。ガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。リクライニング強度調整。リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。ガス式上下調整機構。座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)
用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】肘掛あり
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
47,980税込52,778
1台
当日出荷
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
六角軸ビット ミヤナガ六角軸ビットミヤナガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
ロック式パワーエクステンションバー ベストツールロック式パワーエクステンションバーベストツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
デルタゴンHEXビット ミヤナガデルタゴンHEXビットミヤナガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
エクステンションバー EX TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー EXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
829税込912特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所での作業に最適です ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機HEIDON(新東科学)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
ハイガッツEX 300粒 ニップンハイガッツEX 300粒ニップン
3,500税込3,780
1個(300粒)
7日以内出荷
小麦の胚芽には、小麦が発芽して成長するための栄養成分が豊富に含まれています。「小麦はいが油」はその胚芽に含まれる油分のこ。とであり、小麦1トンの原料からわずか100gしか搾れない貴重なものです。さらに、小麦胚芽に元々含まれていたトコトリエノールはビタミ。ンEと同じような化学構造をしており、健康増進に良いことが知られています。「ハイガッツEX」は、ビタミンEに加えて、このトコトリエノール。を配合しました。中高年の健康維持にご活用ください。
用途1日4粒を目安に、水やぬるま湯でお召し上がりください。(約75日分)
日立建機 バケットシリンダキット ノーブランド日立建機 バケットシリンダキットノーブランド
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)エクステンションバーミトロイ(水戸工機)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から23日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)19
日立建機 ブームシリンダキット ノーブランド日立建機 ブームシリンダキットノーブランド
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 バケットシリンダキット リング無 ノーブランド日立建機 バケットシリンダキット リング無ノーブランド
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 アームシリンダキット リング無 ノーブランド日立建機 アームシリンダキット リング無ノーブランド(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 スイベルキット ノーブランド日立建機 スイベルキットノーブランド
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)電動ドリル用 エクステンションバーミトロイ(水戸工機)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き
仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
エキスパンド付ますぶた イズミエキスパンド付ますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
材質SS400種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
日立建機 ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド日立建機 ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプタイネツ化学
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等グリーン耐熱温度(℃)300絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
種別エクステンションバー
日立建機 ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド日立建機 ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 バケットシリンダキット ヘッド側 ノーブランド日立建機 バケットシリンダキット ヘッド側ノーブランド
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 アームシリンダキット ノーブランド日立建機 アームシリンダキットノーブランド(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
日立建機 ブームシリンダキット リング無 ノーブランド日立建機 ブームシリンダキット リング無ノーブランド
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー日立建機
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
"ex300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷