チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。
耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く
電圧(V)40対応
チャック外径(Φmm)13
ビット差込部(mm)6.35
ホルダー高強度ビットホルダー
グリップタイプ回転式
ステム飛出防止
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式レデューストボア
接続フランジ JIS B2239 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式レデューストボア
接続フランジ JIS B2239 10K
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
トラスコ品番838-7092
質量(kg)5.3
色橙色
長さ(m)100
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア
接続ねじ込み JIS B0203
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア
接続ねじ込み JIS B0203
ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
駆動部タイプ4
ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア
接続フランジ JIS B2239 10K
ステム飛出禁止/流路切換用
方式フルボア
接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
接続フランジ JIS B2239 10K
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
形状ストレート
アクチュエータの種類EXH型
接続方式管フランジ
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
関連キーワード