カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exh100-10ut」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズKITZ(キッツ)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
869,800税込956,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
バルブカテゴリ
関連カテゴリ