カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「exp004」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXP-0911/04/P BULGIN

    EXP-0911/04/P

    BULGIN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXP-0911/04/S BULGIN

    EXP-0911/04/S

    BULGIN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, EXP-0911/04/S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント, EXP-0911/04/S

    BULGIN
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
    仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (MK702)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH 三菱ふそう

    (MK702)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MK701)FLOOR ASSY,RR BODY 04TD EXP 三菱ふそう

    (MK701)FLOOR ASSY,RR BODY 04TD EXP

    三菱ふそう
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK704)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH 三菱ふそう

    (MK704)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH

    三菱ふそう
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MK701)FLOOR ASSY,FR 04TD EXP E W 三菱ふそう

    (MK701)FLOOR ASSY,FR 04TD EXP E W

    三菱ふそう
    759,800税込835,780
    1個
    5日以内出荷
  • タイヨー カツジ EXP 7×4 富士インパルス

    タイヨー カツジ EXP 7×4

    富士インパルス
    9,898税込10,888
    1個
    31日以内出荷
    対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-38構成部品消耗部品
  • RS-232C拡張インターフェイスボード 4ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    RS-232C拡張インターフェイスボード 4ポート

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    。「RSA-EXP2」シリーズは、PCI Expressバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCI ExpressバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。2ポートモデルの「RSA-EXP2P2」なら最大2枚・計4ポート、4ポートモデルの「RSA-EXP2P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。「信頼」と「高品質」そして「使いやすさ」をお客様にお届けするために、開発から製造まで一貫した国内生産を行なっております。
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
    特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • Bulgin 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, EXP-0921/07/S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, EXP-0921/07/S

    BULGIN
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    フレックスケーブルレセプタクル. EXP-0911 又は EXP-E911 コネクタとかん合します プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-0 シリーズ 13-15 mm ケーブル径。標準で受け入れられ、グランドパックを追加した場合は 7 → 13 mm です EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
    仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 16.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 430.0 Vシェルサイズ = 46ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    2,898税込3,188
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。