「expc-16b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機

    パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

    島田電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド固定

    島田電機
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格d2表面処理ニッケルメッキ
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格d2表面処理ニッケルメッキ
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.27適合電線管16(PF1/2)
  • 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆ブレードフレキ

    島田電機
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
  • 防爆リミットスイッチLX7000-A用パッキン式ケーブルグラント azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000-A用パッキン式ケーブルグラント

    azbil(旧:山武)
    17,980税込19,778
    1個
    46日以内出荷から62日以内出荷
    アズビル防爆リミットスイッチーA用ケーブルグラント
    仕様パッキン式ケーブルグランド適合-材質-幅(mm)-取付-アクチュエータの種類-適合サイズ(Φmm)-材質(レバー部)-レバー長さ(mm)-材質(塗装)-ローラー径(Φmm)-材質(ローラ)-
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機

    銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット

    島田電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
  • レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機

    レデューサー 耐圧防爆構造

    島田電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
  • ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機

    ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)

    島田電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
  • 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆ブレードフレキ

    島田電機
    8,898税込9,788
    1個
    25日以内出荷
    SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
    表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス

    島田電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    形状平刃全長(mm)128種類プラグ適合ケーブル外径(Φmm)16.5
  • LX7000シリーズ-J専用ニップル azbil(旧:山武)

    LX7000シリーズ-J専用ニップル

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ●防爆リミットスイッチ専用のニップル ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品はケーブルでの配線では使用できません。
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途