カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 事務用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「exr18」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V コードレスレシプロソー BLACK&DECKER

    18V コードレスレシプロソー

    BLACK&DECKER
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60充電時間(分)約40クランプクイッククランプタイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)質量(kg)1.53(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)スイッチ無段変速トラスコ品番474-3091
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル

    キングジム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    EXロングテープカートリッジの詰替用です。
    テープ地色
  • PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ カラーラベル(パステル) キングジム

    PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ カラーラベル(パステル)

    キングジム
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EXロングテープカートリッジの詰替用です。
    テープ地色
  • 木工ブレード 10TPI(木工 3枚) BLACK&DECKER

    木工ブレード 10TPI(木工 3枚)

    BLACK&DECKER
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
  • プルーニングブレード(木・枝用 1枚) BLACK&DECKER

    プルーニングブレード(木・枝用 1枚)

    BLACK&DECKER
    969税込1,066
    1セット
    欠品中
    対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
  • 金工ブレード 18TPI(金工 3枚) BLACK&DECKER

    金工ブレード 18TPI(金工 3枚)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
  • DC18V セーバーソー 充電式 エスコ

    DC18V セーバーソー 充電式

    エスコ
    22,900税込25,190
    1台
    翌日出荷
    塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
  • プロテクトフィルター 富士フイルム

    プロテクトフィルター

    富士フイルム
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
    フィルター直径(Φmm)58対応機種FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS20EXR、フジノンレンズ XF14mmF2.8 R / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II