カテゴリ
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ey-30」の検索結果

イレクター用 サンアロー接着液
矢崎化工(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(30mL)ほか当日出荷イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否○適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
吊りボルト中間用
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個5日以内出荷から17日以内出荷工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。許容静荷重(N[kgf])98[10]
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から9日以内出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
自動水栓(小便器用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa
ロータパック
ダイキン工業¥399,800~税込¥439,780~1個20日以内出荷から40日以内出荷騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_。縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_。油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_。NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。