曜日別特売

ロータパック

ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業ロータパック - ダイキン工業

騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_
縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_
油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_
NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。

形式
基本形式:ロータパック
最高使用圧力(MPa)
7
内容量
1個
注意
※オイルクーラの吸気・排気面から10cm以内には障害物を置かないでください。また、熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。_x000D_
※運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。_x000D_
※定置形ですので、振動のない水平な所にボルトで固定してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585387NDR151-102H-30-Y1014.81.5(4P)
¥785,000
¥599,800
¥659,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585780NDR151-103H-30-Y21014.82.2(4P)
¥820,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
03586331NDR151-102L-30-Y21014.81.5(4P)
¥809,000
¥599,800
¥659,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587706NDR081-071L-30-Y1780.75(4P)
¥581,000
¥419,800
¥461,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
03590872NDR151-103H-30-EY1014.82.2(4P)
¥820,000
¥659,800
¥725,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
03591188NDR081-071L-30-Y2780.75(4P)
¥581,000
¥399,800
¥439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
03591879NDR231-203-30-E2024.42.2(4P)
¥1,011,000
¥739,800
¥813,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591931NDR231-203-30-EY2024.42.2(4P)
¥1,011,000
¥749,800
¥824,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592116NDR151-103L-30-Y21014.82.2(4P)
¥843,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
03593812NDR381-305-30-Y23037.73.7(4P)
¥1,438,000
¥889,800
¥978,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596998NDR231-305-30-Y3024.43.7(4P)
¥1,117,000
¥799,800
¥879,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする