カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eysda1ns」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー SシリーズPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ