カテゴリ

  • 電動工具(22)
  • 作業工具(1)

「ez1dd2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
EXENA キイレスチャックアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA キイレスチャックアタッチメントPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター Panasonic(パナソニック)プロテクターPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
EZ1DD2用 充電ドリルドライバー用 プロテクター
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4~18防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700関連資料メーカーチラシ(12.2MB)ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4~18保証期間1年防塵防水性能IP56関連資料メーカーチラシ(3.9MB)ライト機能LEDライト:スイッチ連動
EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA インパクト用 アングルアタッチメントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメントPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ本体寸法(mm)145×198×42本体質量(g)630回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200適合バッテリーEZ9L10
EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメントPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
EXENA ケーブルカッターアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA ケーブルカッターアタッチメントPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクト アタッチメントセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700関連資料(2.5MB)
ドリルチャックアタッチメント エスコドリルチャックアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
EXENA プラスチックケース Panasonic(パナソニック)EXENA プラスチックケースPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
アズワン品番65-0255-83関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじ6最大トルク(N・m)60付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 圧着アタッチメントPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
76,400税込84,040
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)
充電圧着器 Panasonic(パナソニック)充電圧着器Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回ブラックセット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバービットタイプPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)実用:約20、フル:約45バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)クラッチ作動トルク15段階LEDライト:スイッチ連動穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示電源充電器:AC100V(50/60Hz)消費電力(W)充電器:約60質量(g)充電器:約630電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
ノックアウトパンチアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメントPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
電池パック 18V 3.0Ah Panasonic(パナソニック)電池パック 18V 3.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽い、薄い、新世代電池。
適合EZ0L81トラスコ品番777-1894質量(g)490
ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応