カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)

「ez46a4」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ46A4 充電圧着器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ46A4 充電圧着器Panasonic(パナソニック)
96税込106
1セット(5個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
ハウジングABセット Panasonic(パナソニック)ハウジングABセットPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
EZ46A4 充電圧着器用 ハウジングABセット
充電圧着器<本体のみ>Dual Panasonic(パナソニック)充電圧着器<本体のみ>DualPanasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック)充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
メイン回路ブロック Panasonic(パナソニック)メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
EZ47A 充電ケーブルカッター用部品 メイン回路ブロック
【修理】充電圧着器Dual(パナソニック(Panasonic)) 修理【修理】充電圧着器Dual(パナソニック(Panasonic))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
六角ダイス Panasonic(パナソニック)六角ダイスPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
EZ46A4用圧縮六角ダイス。圧縮アタッチメントEZ9X302で使用。電動だからスピーディ、油圧だからパワフル。
用途銅管圧縮端子の六角圧縮。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.31MB)
オスダイス 38-60 Panasonic(パナソニック)オスダイス 38-60Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
EZ4641・EZ46A4用オスダイス 38-60
充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック)充電圧着器(接続端子/スリーブ用)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)EXENA レースウェイカッター&パンチャーPanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)ケーブルラックカッターPanasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
油圧マルチでケーブルラックの切断を可能に。
付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)アングルパンチャーPanasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
油圧マルチでアングルの穴あけを可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)