「ez47a1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電レシプロソー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
    用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]質量(kg)1.35刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
  • 充電レシプロソー セット Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー セット

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1セット
    8日以内出荷
    折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
    用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
  • 【修理】充電レシプロソー (パナソニック(Panasonic)) 修理

    【修理】充電レシプロソー (パナソニック(Panasonic))

    修理
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5278-80
  • レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1パック
    当日出荷
    釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
    材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
  • 部品 EZ45A1 充電レシプロソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A1 充電レシプロソー

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合品
    用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口付属品金工刃1本、木工刃1本仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm質量(kg)3.4(バッテリー含む)切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6バッテリー電圧(V)14.4/18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm防塵防水性能IP56切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本充電時間(分)60振動3軸合成値/24.5m/s2ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
  • レシプロソー用 金工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロソー用 金工刃(5本1組)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1セット(5本組)
    欠品中
    トラスコ品番733-8953材質バイメタル全長(mm)150山数14(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
  • 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
    用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能消費電力(W)充電器/198切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
  • セーバーソーブレード モノタロウ

    セーバーソーブレード

    モノタロウ(134件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    パイプも切断可能
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • レシプロソー用金工刃250mm Panasonic(パナソニック)

    レシプロソー用金工刃250mm

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番833-8447
  • レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロソー用 木工刃(5本1組)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(5本組)
    当日出荷
    トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼全長(mm)240山数5(1インチ当り)有効長(mm)220刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
    ストローク(mm)13切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    セット内容本体のみ長さ(mm)555幅(mm)160質量(kg)1.15高さ(mm)124連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32集塵方式サイクロン式適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)商品タイプ本体のみ
  • 部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒) Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • レシプロ用金工刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロ用金工刃100mm(5本組)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1パック
    欠品中
    金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
    材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5