カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez7420」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ7420 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7420 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバ SLIMOPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42質量(g)630(電池パック装着時)仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
部品 EZ7421 充電スティックドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7421 充電スティックドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ7520 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7520 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
ジュウデンドリルドライバー Panasonic(パナソニック)ジュウデンドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
【修理】充電ドリルドライバ SLIMO (パナソニック) 修理【修理】充電ドリルドライバ SLIMO (パナソニック)修理
7,798税込8,578
1台
10日以内出荷
仕様本体のみサービス分類修理
【修理】充電ドリルドライバ SLIMO(パナソニック(Panasonic)) 修理【修理】充電ドリルドライバ SLIMO(パナソニック(Panasonic))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷