カテゴリ
- 手袋(5)
- 切削工具(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
「ezgr」の検索結果

ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」
PYKES PEAK(Fun Standard)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!。【郵便の受け取りも可能なポスト一体型】上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】。勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!。【細かい配慮から便利グッズまで!】。プロテクトクッション:本体底部には厚さ16mmの荷物を衝撃から保護するプロテクトクッション付き!あなたの大切な荷物をしっかりと守ります。配達員様向けマグネット式プレート。配達員様向け案内ステッカー。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。用途宅配ボックスです。本体質量(kg)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】280×330×35、【下部投函・取り出し口】300×330×430、【本体】380×350×730勝手【上下扉】右開き
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EzGrip
COVER WORK(カバーワーク)¥239~税込¥263~1双ほか5日以内出荷オイルをともなう作業でも優れたグリップ力を発揮。特殊配合された樹脂コーティングによりオイルコンディションでもグリップ性能が損なわれることがない。優れた通気性。背抜き仕様により通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを維持。優れた弾力性。弾力性に優れた18G高弾力ナイロン素材で、抜群のフィット感を実現。タッチパネル対応。全指タッチパネル対応で、手袋を装着したままでの操作が可能。OEKO-TEX認証。有害物質を含まない、肌に優しい素材を使用。仕様通気性、弾力性、タッチパネル対応色ブラック原材料[原手]ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ポリウレタン,ニトリル
EzGrip COOL サニタイズ加工
COVER WORK(カバーワーク)¥319税込¥3511双5日以内出荷・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴム機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
EzGrip Air
COVER WORK(カバーワーク)¥239税込¥2631双5日以内出荷イージーグリップの原手を一本編みにすることでより薄手に、軽量化したモデル。素肌感を高めた素手のような使い心地で、快適に作業することが可能。用途や気温に合わせて、イージーグリップと使い分けて使用するのがおすすめ。オイルをともなう作業でも優れたグリップ力を発揮。特殊配合された樹脂コーティングによりオイルコンディションでもグリップ性能が損なわれることがない。優れた通気性。背抜き仕様により通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを維持。優れた弾力性。弾力性に優れた18G高弾力ナイロン素材で、抜群のフィット感を実現。タッチパネル対応。全指タッチパネル対応で、手袋を装着したままでの操作が可能。OEKO-TEX認証。有害物質を含まない、肌に優しい素材を使用。材質[原手]ナイロン、[手のひら]ポリウレタン,ニトリル色ブルー
EzGripCOOL サニタイズ加工
COVER WORK(カバーワーク)¥298税込¥3281双5日以内出荷・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴムサイズXL機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
EzGrip COOL サニタイズ加工
COVER WORK(カバーワーク)¥298税込¥3281双5日以内出荷・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴムサイズM機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ