EzGrip COOL サニタイズ加工
・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。
・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。
・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。
・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
- 用途
- ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など
- 材質
- 原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴム
- サイズ
- M
- 機能
- 接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
- 内容量
- 1双
注意
※・体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。※・高温・薬品・溶剤などの品物を扱う作業及び電気作業には使用しないでください。また、回転部を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※・日光・蛍光灯などの光に長時間あたり続けたり、高温保管時に樹脂が変色や樹脂が融けべたついたりすることが有ります。また、長期保存した場合は樹脂が劣化(加水分解)致します。タッチパネル操作は、ご使用環境・気温・手袋及び液晶の状態によっては反応しにくい場合がございます。
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Mサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450~¥409~
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598カテゴリ




















