カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ezt」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高精度ソリッドドリル
    表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
  • FCR J/N #90EZT (N427-90EZT) KEIHIN

    FCR J/N #90EZT (N427-90EZT)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
  • EZT510充電ジグソー用部品 Panasonic(パナソニック)

    EZT510充電ジグソー用部品

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途EZT510X-H用
  • ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高精度ソリッドドリル
    表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
  • 【リサイクル】(パナソニック)EZT901 ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】(パナソニック)EZT901 ※お預かり再生(リターン式)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1台
    11日以内出荷
    こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
    用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
  • リユース結束バンドEZTY200W Meilleur

    リユース結束バンドEZTY200W

    Meilleur
    849税込934
    1袋(10本)
    当日出荷
    リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。
    トラスコ品番546-1945材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)8厚さ(mm)1最大結束径(Φmm)500引張強度(N)390最小結束径(Φmm)30
  • EZ テープ 25mm×23m (1.0inx75ft) アクアソル

    EZ テープ 25mm×23m (1.0inx75ft)

    アクアソル
    7,898税込8,688
    1巻
    5日以内出荷
    イージーゾーンテープは、パイプ溶接用に開発された革新的なアルミ製パージガス保持テープです。ハロゲンフリーだから環境に優しい。接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含みません。耐熱アクリル系接着剤:テープ部分には、219℃の耐熱性アクリル系接着剤を使用していますので、予熱時・溶接時に接着剤が母材に溶け付きにくくなっています。どんな凹凸にもしっかりフィット厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを一切逃がしません。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。
    用途イージーテープ幅(mm)25長さ(m)23
  • セフボックス用 ワークライト接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 ワークライト接続パーツセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ。セフプレート付(4連)。※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
    用途ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ取付可能対象セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)幅(mm)103高さ(mm)268奥行(mm)56
  • EZ テープ 51mm×23m (2.0inx75ft) アクアソル

    EZ テープ 51mm×23m (2.0inx75ft)

    アクアソル
    11,980税込13,178
    1巻
    5日以内出荷
    イージーゾーンテープは、パイプ溶接用に開発された革新的なアルミ製パージガス保持テープです。ハロゲンフリーだから環境に優しい。接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含みません。耐熱アクリル系接着剤:テープ部分には、219℃の耐熱性アクリル系接着剤を使用していますので、予熱時・溶接時に接着剤が母材に溶け付きにくくなっています。どんな凹凸にもしっかりフィット厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを一切逃がしません。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。
    用途イージーテープ幅(mm)51長さ(m)23
  • LEDワークライト用三脚T5 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用三脚T5

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用三脚。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット
    用途セフ三脚接続用パーツ適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)幅(mm)34高さ(mm)44奥行(mm)34
  • LEDワークライト用マグネットベースT6 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用マグネットベースT6

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • 部品 EZ4541 充電ジグソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ4541 充電ジグソー

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 刃口板 Panasonic(パナソニック)

    刃口板

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    充電式ジグソー用 刃口板
  • スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
  • チップ 超硬 ネジ用 京セラ

    チップ 超硬 ネジ用

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)GW05コーナー数1
  • チップ EZTR 京セラ

    チップ EZTR

    京セラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形75°材質PR1225チップブレーカ片面穴の形状-逃げ角(度)0穴の有無なし
  • ヘルメット 谷沢製作所

    ヘルメット

    谷沢製作所
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    雨垂れを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用セット内容内装、あご紐付材質ABS樹脂製規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)頭囲(cm)53.5~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • EZSPHERERSP マイクロプレート6well EZ-TRY IWAKI(AGCテクノグラス)

    EZSPHERERSP マイクロプレート6well EZ-TRY

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    7日以内出荷
    EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    タイプ900-905
  • EZSPHERERSP マイクロプレート24well EZ-TRY IWAKI(AGCテクノグラス)

    EZSPHERERSP マイクロプレート24well EZ-TRY

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(5枚)
    7日以内出荷
    EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    タイプ900-905
  • eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダ

    eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器

    イマダ
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
    仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
  • 端子台(防爆構造) IDEC(和泉電気)

    端子台(防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1個
    20日以内出荷
  • 電池パック(ニッケル水素電池) Panasonic(パナソニック)

    電池パック(ニッケル水素電池)

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614トラスコ品番395-0263質量(g)710タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
  • 電池アダプタ・リチウムイオン14.4V Panasonic(パナソニック)

    電池アダプタ・リチウムイオン14.4V

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
    トラスコ品番777-1860質量(g)240本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)アズワン品番65-1997-77
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 先端工具ソケットアダプター Panasonic(パナソニック)

    先端工具ソケットアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途先端工具ソケツトアダプター適合ボルト/一般市販ソケットトラスコ品番450-8688ねじ径(mm)60寸法B(mm)9.5二面幅(mm)六角/9.5
  • 充電ジグソー黒本体 Panasonic(パナソニック)

    充電ジグソー黒本体

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
    用途木工切断、金工切断ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56振動3軸合成値(m/s2)8.8モーター電圧(V)DC14.4
  • 100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
    用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
  • AQUAPROVAデザインパネルEZTEMP DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAデザインパネルEZTEMP

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    主な適合車種72812用補修部品
  • 端子台付ケーブル イマダ

    端子台付ケーブル

    イマダ
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
    用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
  • 帯電防止クリーナー DESCO

    帯電防止クリーナー

    DESCO
    24,980税込27,478
    1箱(4本)
    9日以内出荷
    シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cケーブル (ZT用) イマダ

    RS232Cケーブル (ZT用)

    イマダ
    7,498税込8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTシリーズ用のRS232Cケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-208はPCとデジタルフォースゲージZTシリーズをRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の操作を可能にするケーブルです。その他【外部機器】PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2、ACT-1000N 、
  • デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用) イマダ

    デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)

    イマダ
    7,498税込8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
    用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ長さ(m)3対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
  • 外部接点ケーブル (ZT用) イマダ

    外部接点ケーブル (ZT用)

    イマダ
    7,498税込8,248
    1台
    30日以内出荷
    外部接点を測定する際に必要なケーブルです。デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
    用途CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。仕様外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
  • スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用) イマダ

    スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用)

    イマダ
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ長さ(m)1.5対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
  • 変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ

    変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)

    イマダ
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
  • 変位測定用スタンド接続ケーブル (MX2-FA/MH2-FA/ファームウェア Ver.2.0以降のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ

    変位測定用スタンド接続ケーブル (MX2-FA/MH2-FA/ファームウェア Ver.2.0以降のEMX-FA-ZTA接続用)

    イマダ
    23,980税込26,378
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
  • 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ

    無線ユニット WL01 シリーズ

    イマダ
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
    用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
  • 複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ

    複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語