カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,232)
- 農業機械(3,040)
- 制御機器(1,601)
- オフィス家具(979)
- メカニカル部品(855)
- パソコン/周辺機器(694)
- 自動車補修部品(672)
- バイク部品(651)
- 測定用品(585)
- 切削工具(533)
- 空調・照明・電設資材(361)
- 配管・水廻り設備部材(354)
- 油圧機器・油圧ホース(280)
- 機構部品(268)
- 家電(265)
- トラック用品・パーツ(251)
- 自転車部品(202)
- 船舶用品・漁業資材(199)
- 電気材料(195)
- 物流用品(188)
- 事務用品(178)
- 建築金物(177)
- 作業工具(174)
- カー用品(172)
- 科学研究・開発用品(144)
- FA担当者のオススメ新商品(142)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- 学童・教育用品(91)
- 電動工具(84)
- 防犯用品(82)
- 安全靴・作業靴(82)
- 溶接用品(80)
- 作業服(68)
- 安全標識(67)
- 縫製用品(64)
- 研磨材(60)
- 住設機器(57)
- 建材・エクステリア(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 梱包用品(47)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
- フォークリフト・産機・建機用品(46)
- 店舗什器・備品(44)
- 安全用品(42)
- 卓上消耗品(38)
- 保管用品(35)
- バッテリー・電装(35)
- 厨房用品(34)
- 空圧工具(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 塗料(30)
- 安全保護具(29)
- 防災用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 介護用品(27)
- 医療(27)
- 農業・園芸資材(27)
- 清掃用品(24)
- 鈑金・塗装(22)
- 手袋(18)
- ヘルスケア(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- マスク(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 整備工具・収納(14)
- 日用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 自動車純正部品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 洗剤・除去剤(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 救急・衛生(6)
- 食品・飲料(6)
- バイク純正部品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- テープ(4)
- 理美容(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 洗車・清掃(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(2,903)
- コガネイ(2,548)
- オカムラ(岡村製作所)(921)
- NAKANO(466)
- メディアカバーマーケット(449)
- KANA(片山チエン)(420)
- CKD(345)
- omron(オムロン)(312)
- 雅(245)
- ニッセイ(207)
- ホンダ(184)
- IDEC(和泉電気)(146)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
- Panaracer(パナレーサー)(121)
- PISCO(ピスコ)(112)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- 富士電機(85)
- 京セラ(81)
- エスコ(75)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f-02」の検索結果

カームフレックスF-2 片面粘着付
イノアック¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
セーフコール65(F-2) 20L BIB
ニイタカ¥9,598税込¥10,3661箱(20L)当日出荷食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適。成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。食品にもOK。食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。厳しい規制のない非危険タイプ。法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)用途食品の品質保持。食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04%エタノール含有率(%)57.22商品タイプ業務用効果除菌・静菌・消臭繰り返し・詰め替え対応
マイローブミディ F-2
ホーケン¥399~税込¥439~1双当日出荷塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等仕様エンボス加工なし入数(枚)200規格抗菌・防臭加工RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1F×2F
SK11¥889税込¥9781個翌々日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2
イノアック(7件のレビュー)¥830税込¥9131枚欠品中軽量・低価格で幅広い用途に使用材質発泡ポリウレタン長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)5・10・20・30・40・50密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
YUNISOL F#2
日本油化工業¥9,498税込¥10,4481ケース(18L)6日以内出荷F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
無重力枕 The Cubes
F1F2¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的ですセット内容まくら本体、まくらカバー、取扱説明書材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%
ウッドF-2
ユシロ化学工業¥24,980税込¥27,4781缶(18L)6日以内出荷高濃度タイプの木床用樹脂ワックスです。滑りにくく光沢の高い仕上がりで、商業施設など歩行量の多いフロアに最適です。表面塗装がなく吸い込みがある木床の場合は、下地剤と組み合わせてのご使用をおすすめします。用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分22±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
力学台車 F-2型
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット(2台)4日以内出荷走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標
STMマウンティングフィートPAC-F02-8
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個欠品中【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
グラフェンあったか掛け布団
F1F2¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ノーベル賞受賞の炭素素材「グラフェン」配合!軽く・温かく・洗える掛け布団です。炭素素材グラフェンは伝熱性に優れ体温ですぐに温まり快適な入眠をサポート。シルクのような肌触りのピーチスキン生地を外側生地に採用、熱を逃さない独自のU字縫製で一晩中快適な温度をキープします。体温で発熱し蓄熱する、複合素材の中材で薄くても温かい。軽いから寝返りも妨げません。洗濯もできお手入れも簡単で衛生的にご使用いただけます。仕様洗濯:水洗い可(洗濯機&乾燥機可)※詳細は洗濯タグをご確認ください材質カバー:ピーチスキン材質(中材)グラフェン・マイクロファイバー複合素材
F-002 ナースフィットII
富士ゴムナース(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1足7日以内出荷シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)35
ネクストコア 介助 NEXT-21B F-2
松永製作所¥59,980税込¥59,980非課税商品1台3日以内出荷扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ在宅利用に徹底的にこだわった、「超スリム&コンパクト」「軽量」車いす! 全幅スリム、そして軽量。これまでのスタンダード車いすの常識を打ち破るスペックで、時代を切り開くネクストコア。 「安定して座る」ことにこだわった「3D立体スリングシート」を搭載。 スタイリッシュなデザインと、メンテナンスしやすい新パーツ。色ブルー
ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P
RIDGID(日本エマソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3940適合機種31355材質ラテックスナイロン質量(g)150タイププラスチック管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)27×425
マイチルト・リジット3D F-2
松永製作所¥239,800税込¥239,800非課税商品1台3日以内出荷小柄な方向けにさらにひとまわり小さくしました。小柄な女性がしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなることが期待できます。「室内での移動」に徹底的にこだわった超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす全長:86.5cm(従来品-13cm)80cm幅の廊下のコーナーを曲がることが可能です。色ブルー
ネクストコア くるり NEXT-81B F-2
松永製作所¥189,800税込¥189,800非課税商品1台3日以内出荷圧倒的は小回り機能!全長83cm※で90cm幅の廊下をその場で”くるり!!”※コンパクトモードにした場合 中床介助型 耐荷重:100kg色ブルーサイズ40
ネクストコア くるり NEXT-71B F-2
松永製作所¥189,800税込¥189,800非課税商品1台3日以内出荷圧倒的は小回り機能!全長83cm※で90cm幅の廊下をその場で”くるり!!”※コンパクトモードにした場合 中床自走型 耐荷重:100kg色ブルーサイズ40
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
フリカゲルF‐2
ユシロ化学工業¥23,980税込¥26,3781缶6日以内出荷油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。 除菌&消臭剤が配合されています。用途油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤)トラスコ品番768-4797材質主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料質量(kg)4
ネクストコア 自走 NEXT-11B F-2
松永製作所¥59,980税込¥59,980非課税商品1台3日以内出荷新たなる出発、次世代車いすがデビュー!・背フレーム後方曲げ肩部分が背パイプに当たらないよう背パイプを後方へ大きく曲げました。・左右独立タイプ背張り調整左右別々で張り調整をする「立体スリングシート」により、正面・側面・上面からの3次元(3D)で姿勢を整えます。・軽くて丈夫なフレームデザイン※重さ11.1kgで女性でも軽々持ち上げられます。また軽くても耐荷重は100kg。さらに折りたたみもコンパクトにできます。 ※背・座クッションは含みません。・お手入れしやすい部品を新採用気になるお手入れもお手入れのしやすさを考えスポーク数の少ない車輪や汚れの目立ちにくいキャスタを新しく採用しました。 ただ軽いだけじゃなく”超スリム&コンパクト”で使用者の”自立支援”をサポートします!・全幅:「標準型車いす」-10cm、全長:「標準型車いす」-7cm・在宅用に設計されたスリム&コンパクトサイズ。居室内の移動もスムーズにできます。 3Dモデル 座位安定のポイント・3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」 ※「立体スリングシート」は(有)であい工房の登録商標です。背シートの左右に張り調整ベルトを取り付けました。片側をゆるめ、反対側を張ることで側彎(そくわん)の凸部分だけ後ろに逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます。・背フレーム後方曲げ構造色ブルー
力学台車用センサ固定板(F-2用)
ナリカ¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組長さ(mm)65ねじ径(inch)1/4
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
...