カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,041)
- 制御機器(563)
- 自動車純正部品(536)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- バイク純正部品(121)
- 農業機械(120)
- 自動車補修部品(101)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 印刷用紙/インク/印刷機(86)
- メカニカル部品(77)
- バイク部品(76)
- 建材・エクステリア(57)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 測定用品(52)
- 切削工具(45)
- パソコン/周辺機器(41)
- 機構部品(36)
- 電気材料(23)
- 事務用品(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 電動工具(19)
- 家電(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 梱包用品(13)
- 作業工具(13)
- 学童・教育用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- オフィス家具(9)
- バッテリー・電装(8)
- 研磨材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- カー用品(5)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- azbil(旧:山武)(28)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- CKD(206)
- Festo(35)
- IDEC(和泉電気)(30)
- MAZDA(マツダ)(317)
- omron(オムロン)(115)
- RS PRO(47)
- SMC(1,661)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- コガネイ(1,234)
- シンコール(52)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(23)
- トヨタ(71)
- ニッサン(138)
- ホンダ(51)
- 富士電機(29)
- 日東工業(52)
- 黒田精工(24)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f-03a」の検索結果

エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
フリーアドレススイッチ
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
ユニホールド 供給ブロック
千代田通商¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番808-4323材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド質量(g)59.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気継手10mm
スクリューファン
ホクエツ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。 温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。 空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。 約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。 通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。質量(kg)6.6電源(V)AC100消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)全幅(mm)295回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)全高(mm)355風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)寸法(全長)(mm)395羽根径(Φmm)208
NRAS1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
NRAN3100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から47日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ニールスプリントFプリカット3号A
日本シグマックス¥4,898税込¥5,3881箱(5枚)7日以内出荷汎用サイズにカットされたプリカットタイプ。水硬化性樹脂を含浸させた、7層のグラスファイバー製の芯材による固定力で患部をホールドします。水に浸すだけで使用でき、十分な固定力でギプス処置を行えます。サイズ(号)3A医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002001医薬品医療機器等法一般医療機器
NRAN2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
...