カテゴリ

  • 切削工具(1,445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,162)
  • 自動車純正部品(963)
  • 制御機器(679)
  • 農業機械(588)
  • バイク純正部品(581)
  • バイク部品(569)
  • メカニカル部品(465)
  • 自動車補修部品(457)
  • 配管・水廻り設備部材(288)
  • パソコン/周辺機器(184)
  • 機構部品(141)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • オフィス家具(109)
  • 電気材料(108)
  • 作業工具(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 測定用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 物流用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 卓上消耗品(57)
  • 建築金物(57)
  • 事務用品(55)
  • カー用品(52)
  • 空調・電設資材(49)
  • 研磨材(48)
  • 建材・エクステリア(41)
  • トラック純正部品(33)
  • 清掃用品(31)
  • 保管用品(28)
  • 安全標識(28)
  • 家電(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 梱包用品(23)
  • 照明(21)
  • 縫製用品(21)
  • 医療(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 厨房用品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 電動工具(16)
  • 溶接用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 作業服(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 安全用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 手袋(11)
  • 住設機器(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • テープ(9)
  • 介護用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 塗料(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)

「f-13」の検索結果

9,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング クラッチ 21413-13F00 スズキスプリング クラッチ 21413-13F00スズキ(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
(MB13)F/グリル クリップ ミツビシ(MB13)F/グリル クリップミツビシ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(ハイコーキ)コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)HiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
パイプ,インテーク  13110-13F00 スズキパイプ,インテーク 13110-13F00スズキ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
ドリルガイドDX 13F 神沢ドリルガイドDX 13F神沢
21,980税込24,178
1台
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
エバックサンステップマット CONDOR(山崎産業)エバックサンステップマットCONDOR(山崎産業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)種別玄関マット厚さ(mm)13機能防炎、泥落とし設置場所屋内・屋外兼用防炎性能試験番号EO.960504
製本テープ(カットタイプ) コクヨ製本テープ(カットタイプ)コクヨ(10件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)
当日出荷
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ適合サイズA4用グリーン購入法適合テープ幅(mm)35基材上質紙粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合テープ長さ(mm)297
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
459税込505特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨCampusルーズリーフ(さらさら書ける)コクヨ(26件のレビュー)
269税込296
1冊
当日出荷から翌々日出荷
さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
559税込615
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(232件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDSフリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)ムラテックKDS(19件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
タグ付け用ループ TRUSCOタグ付け用ループTRUSCO(11件のレビュー)
209税込230
1セット(100本)
当日出荷
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
安全保護ゴーグル  クッション付フレーム モノタロウ安全保護ゴーグル クッション付フレームモノタロウ(73件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として機能バンド長さ調節可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートタイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75材質(フレーム)塩化ビニールレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)ゴム+布
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)350~45連続点灯時間(時間)約12~70照射距離(m)最大約117防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
(MN13)Fデフ アウトプット RH ミツビシ(MN13)Fデフ アウトプット RHミツビシ
519税込571
1個
翌々日出荷
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙)コクヨ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。
白色度(%)98程度紙質マット紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
樹脂フィルターキット 山洋電気樹脂フィルターキット山洋電気(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
モルトフィルター  黒 八幡ねじモルトフィルター 黒八幡ねじ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)ほか
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
72税込79特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
709税込780特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
マグネットフック ブラック ZATTAマグネットフック ブラックZATTA(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げにブラック耐荷重(kg)0.2(水平)、1(垂直)特性強力
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ再生OHPフィルム LBP&PPC用コクヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
マグネットフック シルバー Φ16 ZATTAマグネットフック シルバー Φ16ZATTA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途服、鞄などの吊り下げにシルバー直径(Φmm)垂直:16高さ(mm)34耐荷重(kg)垂直:1フック非回転、前後垂直:180度稼動タイプ水平耐荷重(kg)0.2特性超強力
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
...