カテゴリ
- 自動車純正部品(145)
- 建材・エクステリア(108)
- 制御機器(83)
- メカニカル部品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 切削工具(49)
- バイク純正部品(38)
- 研磨材(13)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- バイク部品(10)
- 保管用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 事務用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 塗料(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- KANA(片山チエン)(9)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(138)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- SMC(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- アズワン(5)
- オイレス工業(6)
- コスモ・テック(28)
- サカエ(10)
- サンドビック(35)
- ダイニチ工業(6)
- ハイテクウッドプラス(108)
- ホンダ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f-152」の検索結果

ベアリング F/152・154・156
RIDGID(日本エマソン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。トラスコ品番788-2017適合機種F/152・153・154・156質量(g)227品名ベアリング
【オーダー】152フレーム 15×25mm F152
レコフレーム(ユキ技研)¥116税込¥1281本3日以内出荷15×25mm 2面溝フレーム用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×25質量(kg/m)0.386表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E152 シルバー:E152SRoHS指令(10物質対応)対応
エンブレム 3 5NW-F152A-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷主な適合純正品番5NW-F152A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
リストストラップ
ホーザン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
レコフレーム エンドキャップ 15×25mm F152フレーム用
レコフレーム(ユキ技研)¥119税込¥1311個6日以内出荷レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。用途F152の端面カバー
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
...