カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • 制御機器(25)
  • 空調・電設資材(25)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(13)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-165」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
3Dプラス超硬ドリル マキタ3Dプラス超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所CA-107シリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスはさみ LION (ライオン事務器)ステンレスはさみLION (ライオン事務器)
729税込802
1丁
当日出荷
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)富士電機
499税込549
1個
当日出荷
用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電器DC40WB マキタ充電器DC40WBマキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
事務用はさみ(中)フッ素コート S-165F ALLEX事務用はさみ(中)フッ素コート S-165FALLEX
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●粘着テープやのりの付きにくいフッ素コート仕様です。
用途●事務用繰り返し・詰め替え対応
ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリングPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165仕様フッ素樹脂加工材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4刃部加工フッ素コート
キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]キングレジロンF ミシン糸フジックス[縫製用品](9件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から13日以内出荷
特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
50,575税込55,633特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所WACHLOGGER電池蓋セット藤田電機製作所
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP54設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]ビクタースクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
6,198税込6,818
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキンイチネンTASCO
299税込329
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165F用
取付用アタッチメント AT-100 藤田電機製作所取付用アタッチメント AT-100藤田電機製作所
699税込769
1台
当日出荷
ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素 三共コーポレーション英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素三共コーポレーション
990税込1,089
1個
翌々日出荷
食いついたら逃がさないギザ刃根元から刃先まで切りやすいカーブ刃サビにくいステンレス製粘着テープがベタつきにくいフッ素加工
材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂質量(g)約40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8刃渡り(mm)60関連資料(0.86MB)繰り返し・詰め替え対応
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDSフリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)ムラテックKDS(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ストレートチップ F型 25Φ 三木精機ストレートチップ F型 25Φ三木精機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
278税込306
1袋(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
44,980税込49,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応