カテゴリ
- 切削工具(20)
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(16)
- 制御機器(16)
- オフィス家具(16)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車補修部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 建築金物(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(15)
- ホンダ(14)
- イトーキ(14)
- 岡本工機(10)
- SMC(9)
- FKD(フクダ精工)(7)
- ダイニチ工業(6)
- サンゲツ(5)
- 谷口工業(4)
- MICROCHIP(4)
- エスコ(3)
- オイレス工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- 日東工業(3)
- 東京発条製作所(3)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3)
- イシハシ精工(2)
- コクヨ(2)
- サカエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f-183」の検索結果

エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から61日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から4日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。勝手左右共通
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
ホンダフロー¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
バイオカラム
三商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
バイオカラム(カラムクロマト型)
アズワン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア
萩原¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.31色ホワイト規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)左勝手
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から22日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。色シルバー勝手左勝手
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から22日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。色シルバー勝手右勝手
強力ばね TF(軽小荷重) TF18-30
東京発条製作所¥379税込¥4171個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)16.74自由長(mm)30外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
ステンレス ダブル用途フック
光¥699税込¥7691個当日出荷幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)幅(mm)【フック】17 / 7.5耐荷重(kg)5使用荷重(kN)0.049
EVO空気入れヘッド
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷車や自転車の空気入れにも対応。用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から61日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付
日東工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から翌々日出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付
日東工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から翌々日出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
超低温用手袋 CGFシリーズ
帝健¥37,980税込¥41,7781双翌々日出荷耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこみにくくなっています。入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)-200~200
強力ばね TF(軽小荷重) TF18-35
東京発条製作所¥399税込¥4391個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)14.35自由長(mm)35外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°