ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア

ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア - 萩原工業

夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。
塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。
消防法適合の防炎物品です。
焼却時においてダイオキシンの発生がありません。

用途
建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.31
色
ホワイト
規格
防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き
材質(シート)
ポリエチレン
引裂強度(N)
縦200 / 横200
耐久性(年)
約1.5
引張強度(N/3cm)
縦640 / 横600
特性
防炎
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
ハトメ数
長さ(m)
幅(mm)
ハトメピッチ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
ハトメ数
ハトメピッチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79808395REF1834735-378818003.43430
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79808411REF1836735-379518003.62445
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
79808429REF5472735-379354007.25645
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79808438REF3654735-379236005.44045
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79808447REF1010735-379010000108050
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
79808456REF1851735-379618005.14630
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79808465REF1854735-378918005.43245
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする