タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-31 1セット 2個入KEMET取扱い終了
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 470 uF、6 m Ω の ESR を達成しています。静電容量 470 μ F ESR : 6 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-02