カテゴリ
- バイク純正部品(109)
- 制御機器(107)
- 自動車純正部品(102)
- パソコン/周辺機器(67)
- メカニカル部品(48)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク部品(12)
- 電気材料(12)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 事務用品(11)
- 機構部品(9)
- 縫製用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 清掃用品(6)
- 物流用品(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- ヘルスケア(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- MAZDA(マツダ)(70)
- メディアカバーマーケット(64)
- IKO(日本トムソン)(28)
- ニチコン(16)
- エスコ(11)
- ニッサン(11)
- トヨタ(10)
- SMC(9)
- マーキングマン(7)
- スバルアクセサリー(6)
- YKK(5)
- 協和精工(5)
- SWAGE-LINE(5)
- フロン工業(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- 岩崎電気(3)
- NSK(日本精工)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f-221」の検索結果

交換用ゴム球 スタンダード 1098F221
ケンツメディコ¥644税込¥7081個当日出荷スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm材質ゴム球/ラテックスゴムアズワン品番0-348-05
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F221K200KA
TDK¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×2×2電圧3kVdc高さ(mm)2奥行(mm)2シリーズC許容差±10%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ PLD-F221 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,498税込¥8,2481枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ PLD-F221取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
5番コイルファスナー用上止め金具
YKK¥369税込¥4061袋(50組)当日出荷5番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。材質ニッケル寸法(mm)約2~3(縦・横)参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
3番コイルファスナー用上止め金具
YKK(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(50組)当日出荷3番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。材質ニッケル寸法(mm)約2~3(縦・横)参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
とんかつソース入れ
弁慶(本間冬治工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質アクリル寸法(mm)Φ71×H161容量(mL)280TKG品番9-1970-0101TKG品番(2017)6-1765-0101
傾斜コントロールボックス CFシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...