1,137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-230~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

CDM2F32F-230-A34A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-230-A34A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A34A
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。 日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。 ●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。 ●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。 ●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア 材質スチール 仕上焼付塗装 ブラウン タイプソーラーLEDボラード 寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850
1台
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシカルポーチ F-VBF230 コクヨ 動画あり
事務所や工場などで、書類を入れて往復して使用されてきた事務用連絡ケースのレトロなデザインを踏襲したポーチです。 一般的なA4クリヤーホルダーも入るサイズ。 パンフレットや地図など、A4サイズのものも野帳と一緒に持ち運べます。 本体はレトロなカラーリングで、宛名カード部分はモダンなデザインです。 マチ付きなのでたっぷり収容できます。 ファスナー付きなので、小物などもしっかり収容できます。
寸法(mm)40×330×230
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形2(FM)
1本
399 税込439
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
1パック(10本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDNA2F63-230) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-230) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0212
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-230
H-D Cカッタ、ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-230・T-411
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
260 税込286
当日出荷

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-230) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-230) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)


部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)217 奥行(mm)165 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)42
1個
699 税込769
当日出荷

ラウンドモーターフィルター エスティジェイ CADデータあり
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工) 機能抗菌
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等 材質樹脂 タイプT-9.5
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ アズワン品番65-7353-41
1個
789 税込868
当日出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-230 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)186 奥行(mm)165 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
579 税込637
当日出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-230A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)179 奥行(mm)128 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)42
1個
589 税込648
当日出荷

1セット(2個)ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
139 税込153
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ飛びに強い強力斜め埋め込み刃を採用。
用途草刈り・下刈り用
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)