カテゴリ

  • 農業機械(256)
  • バイク純正部品(127)
  • 自動車純正部品(57)
  • 制御機器(13)
  • カー用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • トラック純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-29-1」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンパホック ホーザンジャンパホックホーザン
359税込395
1セット(5個)
当日出荷
F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
適合導電性カラーマット各種径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291 リンレイテープラミネートレスタイプクラフトテープ EF291リンレイテープ(4件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下(ズレ)巻戻し力(N/10mm)0.56引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
Roomy ボックスファイル<ハイタイプ> リヒトラブRoomy ボックスファイル<ハイタイプ>リヒトラブ
799税込879
1冊
翌々日出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。ファイルの収納に。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙寸法(mm)102×321×242規格A4寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折りたたみ時)約242×408×32内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×312×237
A5 スマートバインダー マルマンA5 スマートバインダーマルマン
2,998税込3,298
1冊
翌々日出荷
ノートも、メモも、書類も、一冊に全部まとめてスマートに管理できるバインダー。
仕様本文(枚):25サイズA5質量(g)378タイプタテ穴数20寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×190×24材質(表紙)PVC収納枚数(枚)80
ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCOダイヤモンドコテヤスリTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
ラティス用 壁面プランターフック ニッサチェインラティス用 壁面プランターフックニッサチェイン
84税込92
1個
5日以内出荷
厚さ120mmまでのラティス専用金具で、容器の傾きがありません。
用途ラティス用のハンギングフック。材質18-8ステンレス使用荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×5×125
丸型樹脂皿 河淳丸型樹脂皿河淳
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ300×45関連部品JA237,JA277,JA317
モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライトPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
アクリルカバー:乳白つや消し電圧(V)100スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
ペンケース<モココ>(ペディンタイプ) コクヨペンケース<モココ>(ペディンタイプ)コクヨ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
『ペディン』とは、韓国語で『ダウンコート』のこと。トレンドのもこもこなデザインで、やわらかい手触り感が魅力です。モコモコ・ふわふわなペンケーストレイのように180°OPEN!大きく開いて取り出しやすい
材質表材・内装:ポリエステル/芯材:EVA、PE、PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×100開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
軽食容器 バイオデリカ 優枠 揚 20-17B 黒 リスパック リスパック軽食容器 バイオデリカ 優枠 揚 20-17B 黒 リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(50点)
4日以内出荷
立体的な盛付けで、揚げ物の価値・購買意欲アゲアゲ!立体的な盛付けと崩れにくさを両立。ストッパーで整った盛付けを維持。温惣菜・軽食に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオPPF寸法(mm)195×168×33質量(g)13
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレーム イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレームイージーアップ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品の完成フレームです。
ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(7個)
8日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
コンテナ(5L) エスココンテナ(5L)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
ホイール フライ - デュアル (RF) MAZDA(マツダ)ホイール フライ - デュアル (RF)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
埋込型バス水栓 INAX(LIXIL)埋込型バス水栓INAX(LIXIL)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
スクリユ 14789-29F01 スズキスクリユ 14789-29F01スズキ
169税込186
1個
4日以内出荷
(82141)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ(82141)インストルメントパネル ワイヤトヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
パイプ 13686-29F01 スズキパイプ 13686-29F01スズキ
689税込758
1個
4日以内出荷
キャップ 13499-29F01 スズキキャップ 13499-29F01スズキ
212税込233
1個
4日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
(SZF29)WEATHERSTRIP トヨタ(SZF29)WEATHERSTRIPトヨタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
コチョウランリーフツキ 横浜ディスプレイミュージアムコチョウランリーフツキ横浜ディスプレイミュージアム
139税込153
1個
9日以内出荷
METER ASSY.,COMBI   37100MF2911 ホンダMETER ASSY.,COMBI 37100MF2911ホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
METER ASSY.,COMBI   37100MF2910 ホンダMETER ASSY.,COMBI 37100MF2910ホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
UNIT,TAILLIGHT (1   33701MF2910 ホンダUNIT,TAILLIGHT (1 33701MF2910ホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
TACHOMETER ASSY.   37250MF2911 ホンダTACHOMETER ASSY. 37250MF2911ホンダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
TACHOMETER ASSY.   37250MF2910 ホンダTACHOMETER ASSY. 37250MF2910ホンダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
...
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1